Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 A67 17,5W 4000K 2452lm D Filamentlampe ws mattiert AC Ø70x121mm COREPROLEDBULBND150WE27A67840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED 34663500 LED-Lampe Neutralweiß 4000 K 17,5 W E27 D
Philips CorePro LED 34663500 LED-Lampe Neutralweiß 4000 K 17,5 W E27 D
Artikel-Nr.:
     262-D251E36
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34663500
EAN/GTIN:
     8719514346635
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe FM E27 A67 17,5W 4000K 2452lm D Filamentlampe ws mattiert AC Ø70x121mm COREPROLEDBULBND150WE27A67840
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
A67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2452 lm
Durchmesser:
70 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0972
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Klirrfaktor (THD):
130.3
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
17.5 - 17.5 W
Lampenlichtausbeute:
140 lm/W
Leistungsfaktor:
0.51
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2452 - 2452 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
121 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
150 - 150 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,90*
€ 7,32*
3 Tage
39
10
€ 4,96*
ab € 6,16*
€ 8,01*
1
€ 8,50*
ab € 10,30*
€ 10,30*
3 Tage
13
1
€ 6,40*
ab € 8,07*
€ 11,22*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,90*
€ 12,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
34649900
ab € 5,10*
Ähnlich
Philips
34653600
ab € 4,96*
Ähnlich
Philips
34655000
ab € 5,35*
Ähnlich
Philips
34661100
ab € 5,93*
Ähnlich
Philips
34744100
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.