Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butterdose ws H=60mm Ersatzteil Zubehör KSZGGM00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KSZGGM00, Zubehör für Kühlen
KSZGGM00, Zubehör für Kühlen
KSZGGM00, Zubehör für Kühlen
Artikel-Nr.:
     262-D251F95
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KSZGGM00
EAN/GTIN:
     4242005325726
Suchbegriffe:
Bosch Ersatzteile
Butter-Dose
Butterdose
Buttertopf
Butterdose ws H=60mm Ersatzteil Zubehör KSZGGM00
Weitere Informationen:
Ausführung:
Butterdose
Breite:
110 mm mm
Ersatzteil:
ja
Grundfarbe:
weiß
Höhe:
60 mm mm
Länge:
150 mm mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Margarinedose, Schmalztopf, butterdose, Ausgleichsblende, Blende für Kühlgeräte, Dekor-Ausgleichsblende, Dekorrahmen, Frontblende, Sockelblech, Zubehör für Kühlgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,91*
€ 19,08*
€ 5,00*
ab € 18,72*
€ 25,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,82*
€ 27,07*
€ 3,90*
ab € 21,42*
€ 29,00*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.