Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette bl Selbstkl m.Beschr Ø20mm 182695


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco Prüfplakette 23 blau D 20mm 182695
Cimco Prüfplakette 23 blau D 20mm 182695
Artikel-Nr.:
     262-D251H93
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182695
EAN/GTIN:
     4021103064429
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
Prüfplakette bl Selbstkl m.Beschr Ø20mm 182695
Weitere Informationen:
Ausführung:
Folie
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
30 mm
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
blau
Form:
rund
Halogenfrei:
ja
Höhe:
30 mm
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Stärke:
0.2 mm
UV-beständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Informationsschild, Orientierungsschild, Piktogramm, Schild, Warn-/Hinweisschild, Warnschild, Wegweiser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,55*
€ 29,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,0086*
€ 29,8486*
€ 5,00*
ab € 22,92*
€ 31,03*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,36*
€ 31,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,86*
€ 34,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.