Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L15m Ø1,50,5mm sw 3:1 0,45mm -45-125°C 184260


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 184260 Schrumpfschlauch
Cimco 184260 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     262-D251I09
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     184260
EAN/GTIN:
     4021103069974
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch cimco schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch dünnw L15m Ø1,50,5mm sw 3:1 0,45mm -45-125°C 184260
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-45 - 125 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.5 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.5 mm
Länge:
15 m mm
Nennquerschnitt:
1.77 - 1.77 mm²
Schrumpfrate:
3:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.45 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 10,87*
€ 15,51*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,95*
€ 15,62*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,33*
€ 16,02*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,37*
€ 16,21*
1
€ 3,90*
ab € 12,39*
€ 17,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.