Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L1m Ø3913mm sw 3:1 1,5mm -45-125°C Polyolefine (PO-X) 184267


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 184267 Schrumpfschlauch
Cimco 184267 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     262-D251I16
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     184267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch cimco schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch dünnw L1m Ø3913mm sw 3:1 1,5mm -45-125°C Polyolefine (PO-X) 184267
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-45 - 125 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
39 mm
Länge:
1 m mm
Nennquerschnitt:
11.9 - 45.9 mm²
Schrumpfrate:
3:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
1.5 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,78*
€ 13,92*
1
€ 5,46*
ab € 9,96*
€ 14,18*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,03*
€ 14,28*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,23*
€ 14,69*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,42*
€ 14,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.