Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube Halbrund TX T20 Ø3,5x19mm ST gvz Innensechsrund TX Gehärtet 191303


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 191303 Schraube/Bolzen 19 mm
Cimco 191303 Schraube/Bolzen 19 mm
Artikel-Nr.:
     262-D251I31
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191303
EAN/GTIN:
     4021103913031
Suchbegriffe:
Blechschraube
Linsen-Blechschraube
Selbstbohrende Schraube
Blechschraube Halbrund TX T20 Ø3,5x19mm ST gvz Innensechsrund TX Gehärtet 191303
Weitere Informationen:
Bitgröße:
20
Gehärtet:
ja
Gewindedurchmesser:
3.5 mm mm
Gewindelänge:
19 mm
Kopfform:
Halbrundkopf
Länge:
19 mm mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Spitzenform:
selbstschneidend
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,494*
€ 6,694*
€ 5,46*
ab € 4,50*
€ 6,70*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 6,99*
€ 3,90*
ab € 5,12*
€ 7,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,60*
€ 9,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,066* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.