Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube Halbrund TX T20 Ø3,9x13mm ST gvz Innensechsrund TX Gehärtet 191313


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 191313 Schraube/Bolzen 13 mm
Cimco 191313 Schraube/Bolzen 13 mm
Artikel-Nr.:
     262-D251I32
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube
Linsen-Blechschraube
Selbstbohrende Schraube
Blechschraube Halbrund TX T20 Ø3,9x13mm ST gvz Innensechsrund TX Gehärtet 191313
Weitere Informationen:
Bitgröße:
20
Gehärtet:
ja
Gewindedurchmesser:
3.9 mm mm
Gewindelänge:
13 mm
Kopfform:
Halbrundkopf
Länge:
13 mm mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Spitzenform:
selbstschneidend
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0444*
€ 0,066*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0445*
€ 0,0662*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0482*
€ 0,0714*
100
€ 3,90*
ab € 0,0503*
€ 0,0742*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,06134*
€ 0,08954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,08954*
€ 0,10655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08654*
€ 0,10298
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08114*
€ 0,09656
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,07744*
€ 0,09215
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,07414*
€ 0,08823
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,06134*
€ 0,07299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,954* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.