Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,75qmm 8mm kurzschl.fest PP ws Für kurzschlussfeste Leitungen Cu AS4051.541


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal
Rittal
Artikel-Nr.:
     262-D281B70
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4051541
EAN/GTIN:
     4028177937895
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 0,75mm² weiß
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,75mm²
Aderendhülse 0,75qmm 8mm kurzschl.fest PP ws Für kurzschlussfeste Leitungen Cu AS4051.541
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
18
Bauform:
Standard
Farbe:
weiß
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
8 mm mm
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,08*
€ 64,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,34*
€ 66,31*
€ 4,00*
ab € 51,75*
€ 66,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,489*
€ 66,499*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,76*
€ 66,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,31*
€ 78,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,98*
€ 74,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,40*
€ 69,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,47*
€ 68,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,34*
€ 63,47
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 13,335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.