Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen 0,75 mm² x 8 mm AWG 1 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2908339
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     AS4051541
EAN/GTIN:
     4028177937895
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 0,75mm² weiß
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,75mm²
Aderendhülsen 0,75 mm² x 8 mm AWG 18 Multinorm, V=4.000 Stk. Farbe: weiß, Lieferform: auf Gurt (nach Rittal Farbcode), 0,75mm² Farbe: sonstige, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: false, Halogenfrei: false, Bauform: EV000870, Nennquerschnitt: .75 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: true, Bandware: true, Werkstoff: EV000139, mit Kennzeichnungsfahne: false, AWG-Größe: 18
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AS4051541
Ident Code:
4051541
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,00*
€ 63,74*
€ 5,95*
ab € 53,27*
€ 66,23*
€ 4,00*
ab € 51,68*
€ 66,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,419*
€ 66,419*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,70*
€ 66,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,76*
€ 79,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,23*
€ 75,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,94*
€ 70,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,85*
€ 68,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,70*
€ 63,90
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 13,425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.