Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D281B89 Herst.-Nr.: 4051698 EAN/GTIN: 4028177938687 |
| |
|
| | |
| Aderendhülse 1,5qmm 10mm kurzschl.fest PP sw Für kurzschlussfeste Leitungen Cu AS4051.698 Weitere Informationen: | | AWG-Größe: | 16 | Bauform: | Standard | Farbe: | schwarz | Für kurzschlussfeste Leitungen: | ja | Halogenfrei: | ja | Hülsenlänge: | 10 mm mm | Nennquerschnitt: | 1.5 mm² | Oberflächenschutz: | verzinnt | Werkstoff: | Kupfer | Werkstoff der Isolation: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,14* | € 135,51* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 128,23* | € 141,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,88* | € 141,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 129,0525* | € 141,9925* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,68* | € 142,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 25,646* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|