Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Hallenspiegelleuchte
>
Artikel
LED-Hallenleuchte 4000K GentleSpace 160W 25000lm 1LED sym Konv Dimmung DALI IP65 BY481PLED250S/840PSDNBAGCSI
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-D281C77
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
41465800
EAN/GTIN:
8718699414658
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
LED-Hallenleuchte 4000K GentleSpace 160W 25000lm 1LED sym Konv Dimmung DALI IP65 BY481PLED250S/840PSDNBAGCSI
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
Stufen
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
25000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
45 - 45 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
490 mm mm
Dimmung DALI:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
160 - 160 W
Gehäusefarbe:
Silber
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
87 mm mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0.9
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
154 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
600 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
12
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Montageart:
Pendel
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
570 - 570 mA
Polzahl:
5
Reflektor:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Hallentiefstrahler
,
Industriehallenstrahler
,
Industrieleuchte
,
Industriependelleuchte
,
Industriestrahler
,
Spiegelreflektorleuchte
,
Tiefstrahler
,
Deckeneinlegeleuchte
,
Einbauleuchte für Systemdecken
,
Einlegeleuchte für Systemdecken
,
LED Panel
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
Elektronik Transformator
,
Elektronik-Trafo
,
Elektroniktransformator
,
elektronischer Trafo
,
philips led hallenleuchten
,
hallenleuchten led
,
hallenleuchte
,
Ballwurf-Leuchte
,
Deckenleuchte
,
Direktleuchte
,
Direkt-Leuchte
,
Eckige Hallenleuchte
,
Eckige Hallenreflektorleuchte
,
Hallenanbauleuchte
,
Hallen-Breitstrahler
,
Hallenleuchte eckig
,
Hallenleuchte rund
,
Hallen-Pendelleuchte
,
Hallenreflektoranbauleuchte
,
Hallenreflektoreinbauleuchte
,
Hallen-Reflektorleuchte
,
Hallenreflektorpendelleuchte
,
Hallen-Strahler
,
Hallen-Tiefstrahler
,
Innenraumleuchte
,
Pendelleuchte
,
Rotationssymmetrische Hallenleuchte
,
Rotationssymmetrische Hallenreflektorleuchte
,
Runde Hallenleuchte
,
Runde Hallenreflektorleuchte
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 529,20*
€ 602,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 534,08*
€ 607,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 541,55*
€ 612,96*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 548,69*
€ 619,78*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 596,53*
€ 670,18*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,29*
€ 716,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,46*
€ 705,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,86*
€ 682,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,03*
€ 666,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,20*
€ 629,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips 40730800 LED-Panelleuchte Rechteckig 162 W
Philips
40730800
ab € 471,25*
Ähnlich
Philips 40731500 LED-Panelleuchte Rechteckig 162 W
Philips
40731500
ab € 481,85*
Ähnlich
Philips 40732200 LED-Panelleuchte Rechteckig 236 W
Philips
40732200
ab € 537,69*
Ähnlich
Philips 40734600 LED-Panelleuchte Quadratisch 162 W
Philips
40734600
ab € 475,87*
Ähnlich
Philips 40741400 LED-Panelleuchte Rechteckig 162 W
Philips
40741400
ab € 517,02*
Ähnlich
Philips 40743800 LED-Panelleuchte Rechteckig 236 W
Philips
40743800
ab € 536,97*
Ähnlich
Philips 40744500 LED-Panelleuchte Rechteckig 162 W
Philips
40744500
ab € 511,03*
Ähnlich
Philips 40757500 LED-Panelleuchte Rechteckig 162 W
Philips
40757500
ab € 474,86*
Ähnlich
Philips 40768100 LED-Panelleuchte Rechteckig 236 W
Philips
40768100
ab € 543,36*
Ähnlich
Philips 40771100 LED-Panelleuchte Rechteckig 162 W
Philips
40771100
ab € 516,34*
Ähnlich
Philips 40773500 Deckenbeleuchtung LED 120 W
Philips
40773500
ab € 395,93*
Ähnlich
Philips 40777300 LED-Panelleuchte Rechteckig 162 W
Philips
40777300
ab € 476,63*
Ähnlich
Philips 40781000 LED-Panelleuchte Rechteckig 162 W
Philips
40781000
ab € 485,56*
Ähnlich
Philips 40788900 LED-Panelleuchte Rechteckig 162 W
Philips
40788900
ab € 473,62*
Ähnlich
Philips 40795700 LED-Panelleuchte Rechteckig 162 W
Philips
40795700
ab € 516,94*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen