Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controll-Panel IP20 LM-XPXREPLACEMENTKIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LM-xPx Replacement Kit Austauschgerät für LM-CPA/-CPO/-MPO/-XPO
LM-xPx Replacement Kit Austauschgerät für LM-CPA/-CPO/-MPO/-XPO
Artikel-Nr.:
     262-D286A64
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171589
EAN/GTIN:
     9010299473776
Suchbegriffe:
Anwesenheitssensor
Elektronischer Lichtregler
Erweiterungsmodul
Handsteuergerät
Controll-Panel IP20 LM-XPXREPLACEMENTKIT
Weitere Informationen:
Ausführung:
Controll-Panel | Kontrolleinheit
Breite:
185 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
121.045 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
0 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.375,43*
€ 3.589,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.382,18*
€ 3.590,68*
Frei Haus
ab € 3.414,07*
€ 3.624,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.410,12*
€ 3.626,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.590,68*
€ 4.272,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.563,85*
€ 4.240,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.451,95*
€ 4.107,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.398,47*
€ 4.044,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.382,18*
€ 4.024,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.