Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe FM E14 2W go 160lm kl AC Filamentlampe Ø45x78mm 230V 285.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 285.25 energy-saving lamp Gold 1700 K 2 W E14
Paulmann 285.25 energy-saving lamp Gold 1700 K 2 W E14
Paulmann 285.25 energy-saving lamp Gold 1700 K 2 W E14
Artikel-Nr.:
     262-D292F24
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28525
EAN/GTIN:
     4000870285251
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Kugellampe FM E14 2W go 160lm kl AC Filamentlampe Ø45x78mm 230V 285.25
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
160 lm
Durchmesser:
45 mm mm
Farbe:
Gold
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
2 - 2 W
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Leistungsfaktor:
0.45
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
160 - 160 lm
Länge:
78 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
20 - 20 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,73*
€ 4,73*
Lager 262
8
€ 5,95*
ab € 3,81*
€ 5,48*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,90*
1
€ 8,50*
ab € 4,00*
€ 6,11*
5 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 43,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.