Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2085478 Herst.-Nr.: 28525 EAN/GTIN: 4000870285251 |
| | |
|
| | |
| 1879 LED Tropfen LED Goldlicht-Lampen liegen voll im Trend. Sie sind nicht nur ein dekorativer Blickfang, sie sorgen auch für eine gemütliche Atmosphäre wie bei Kerzenschein. Lassen Sie den Vintage-Charme ganz ohne Reue in Ihr Zuhause einziehen - die energieeffiziente LED-Technik ist nämlich garantiert nicht von gestern und ein sparsamer Ersatz für alte Stromfresser. - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 1700K, - Fassungsart: E14, - Form: Tropfen, - Gewicht: 15 g, - Höhe: 78, - Leistung: 2W, - Lichtfarbe: Warmweiß, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 160lm, - Spannung: 230V Farbton Gold Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15 g | Höhe: | 78 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led tropfenform e14, led tropfen, leuchtmittel e14 led, LM-LED Spezial |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,73* | € 4,73* | | | | | | | | 8 | | € 5,95* | ab € 3,81* | € 5,48* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,84* | € 5,90* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,00* | € 6,11* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,37* | € 9,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|