Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil Square alu IP00 1000x23x15mm Zubehör 708.09


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 708.09 Profil
Paulmann 708.09 Profil
Paulmann 708.09 Profil
Paulmann 708.09 Profil
Paulmann 708.09 Profil
Paulmann 708.09 Profil
Paulmann 708.09 Profil
Artikel-Nr.:
     262-D292I43
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70809
EAN/GTIN:
     4000870708095
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Profil Square alu IP00 1000x23x15mm Zubehör 708.09
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Profil
Breite:
23
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
15
Länge:
1000
Schutzart (IP):
IP00
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,26*
€ 15,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,88*
€ 16,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,01*
€ 17,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,18*
€ 17,41*
€ 8,50*
ab € 12,78*
€ 18,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.