Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Square Profil mit Diffusor, Alu eloxiert, 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Square Profil mit Diffusor, Alu eloxiert, 100cm
Square Profil mit Diffusor, Alu eloxiert, 100cm
Square Profil mit Diffusor, Alu eloxiert, 100cm
Square Profil mit Diffusor, Alu eloxiert, 100cm
Square Profil mit Diffusor, Alu eloxiert, 100cm
Square Profil mit Diffusor, Alu eloxiert, 100cm
Square Profil mit Diffusor, Alu eloxiert, 100cm
Square Profil mit Diffusor, Alu eloxiert, 100cm
Square Profil mit Diffusor, Alu eloxiert, 100cm
Square Profil mit Diffusor, Alu eloxiert, 100cm
Square Profil mit Diffusor, Alu eloxiert, 100cm
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-70809
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70809
EAN/GTIN:
     4000870708095
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Square Profil mit Diffusor, Alu eloxiert, 100cm

  • Gewicht: 0,502 kg
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ H∕ T: 100∕ 1,5∕ 2,3 cm
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: aluminium
  • Artikelnummer: PAUL-70809
  • Hersteller-Bestellzeichen: 708.09
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Profil
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Farbe: satin
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 15,26*
€ 15,26*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 12,22*
€ 17,28*
1
€ 5,95*
ab € 11,88*
€ 17,34*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,00*
€ 17,52*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,18*
€ 17,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.