Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampenset GU10 6,5W A+ 2700K 460lm 287.85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 28785 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W GU10 G
Paulmann 28785 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W GU10 G
Paulmann 28785 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W GU10 G
Paulmann 28785 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W GU10 G
Paulmann 28785 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W GU10 G
Paulmann 28785 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W GU10 G
Paulmann 28785 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W GU10 G
Paulmann 28785 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W GU10 G
Paulmann 28785 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W GU10 G
Artikel-Nr.:
     262-D293H47
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28785
EAN/GTIN:
     4000870287859
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Reflektorlampenset GU10 6,5W A+ 2700K 460lm 287.85
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
38 - 38 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
460 lm
Durchmesser:
51 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
6.5 - 6.5 W
Lampenlichtausbeute:
70.8 lm/W
Leistungsfaktor:
0.78
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
460 - 460 lm
Lichtstärke:
780 cd
Länge:
56 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
50 - 50 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
GU10
Spannungsart:
AC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,36*
€ 16,36*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,16*
€ 18,98*
€ 8,50*
ab € 13,73*
€ 19,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,36*
€ 22,06*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.