Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set Reflektorlampe Choose! 3Step, GU10, 6.5W 2700K 460lm 38°, 3-stufig dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set Reflektorlampe Choose! 3Step, GU10, 6.5W 2700K 460lm 38°, 3-stufig dimmbar
3er-Set Reflektorlampe Choose! 3Step, GU10, 6.5W 2700K 460lm 38°, 3-stufig dimmbar
3er-Set Reflektorlampe Choose! 3Step, GU10, 6.5W 2700K 460lm 38°, 3-stufig dimmbar
3er-Set Reflektorlampe Choose! 3Step, GU10, 6.5W 2700K 460lm 38°, 3-stufig dimmbar
3er-Set Reflektorlampe Choose! 3Step, GU10, 6.5W 2700K 460lm 38°, 3-stufig dimmbar
3er-Set Reflektorlampe Choose! 3Step, GU10, 6.5W 2700K 460lm 38°, 3-stufig dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-28785
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28785
EAN/GTIN:
     4000870287859
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

3er-Set Reflektorlampe Choose! 3Step, GU10, 6.5W 2700K 460lm 38°, 3-stufig dimmbar

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: stufenweise, mit Lichtschalter
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 32 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 287.85
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Leistungsaufnahme: 6,5 W
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schaltzyklen: 50000
  • Produktart: Reflektorlampe GU10
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 50 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 460 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstärke: 780 cd
  • Größe: Ø∕ L: 5,1∕ 5,6 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 460986
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Artikelnummer: PAUL-28785
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 269 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,36*
€ 16,36*
€ 5,95*
ab € 13,04*
€ 18,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,16*
€ 18,86*
€ 8,50*
ab € 13,73*
€ 19,69*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 24,54*
€ 34,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.