Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G4 3W 4000K 350lm F kl DC ws Ø17x47mm 12V 288.18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 28818 LED-Lampe 4000 K 3 W G4 F
Paulmann 28818 LED-Lampe 4000 K 3 W G4 F
Paulmann 28818 LED-Lampe 4000 K 3 W G4 F
Paulmann 28818 LED-Lampe 4000 K 3 W G4 F
Artikel-Nr.:
     262-D293H61
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28818
EAN/GTIN:
     4000870288184
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
LED-Röhrenlampe G4 3W 4000K 350lm F kl DC ws Ø17x47mm 12V 288.18
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
300 lm
Durchmesser:
17 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
3 - 3 W
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
350 - 350 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
47 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
12 - 12 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
G4
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: LED G4, LED Leuchtmittel G4, LED Leuchtmittel Sockel G4, LED Röhre, LED Tube, Leuchtmittel G4, Sockel G4, led g4 4000k, led röhre, led g4 paulmann, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,14*
€ 5,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,10*
€ 6,21*
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 6,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 6,31*
€ 8,50*
ab € 4,34*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.