Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28818 LED EEK F (A - G) G4 3W Neutralweiß (Ø x H) 17mm x 47mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C002162
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28818
EAN/GTIN:
     4000870288184
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Dieser G4 LED Stiftsockel mit 300 Lumen ist klein, kompakt und leistungsstark und eine gute LED-Alternative zu Niedervolthalogenlampen. Von einem Austausch profitiert man gleich doppelt - neben dem deutlich geringeren Energieverbrauch, hat dieser Stiftsockel auch noch eine wesentlich längere Lebensdauer als der Vorgänger. Er ist besonders gut für den Einsatz in kleinsten Leuchten oder Spotköpfen geeignet und schafft eine einwandfreie und gleichmäßige Lichtverteilung.
Features:
Leistung= 3 W
Lichtstrom Gesamt= 300 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß
Lieferumfang:
1 Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Höhe:
47 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
weiß
Sockel:
G4
Durchmesser:
17 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
300 lm
Bemessungs-Leistung:
3 W
Leistungsfaktor:
0,5
Lebensdauer circa:
15000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
300 lm
Betriebsspannung:
12 V
Herstellerfarbe:
Klar
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
300 lm
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Dimmbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: LED G4, LED Leuchtmittel G4, LED Leuchtmittel Sockel G4, LED Röhre, LED Tube, Leuchtmittel G4, Sockel G4, led g4 4000k, led röhre, led g4 paulmann, Paulmann, LED Leuchtmittel, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,14*
€ 5,14*
€ 5,95*
ab € 4,10*
€ 6,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 6,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 6,31*
€ 8,50*
ab € 4,34*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.