Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauprofil sw sym direkt Alu 2000x17x9mm 705.21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 70521 Beleuchtungs-Zubehör Modulares Profil
Paulmann 70521 Beleuchtungs-Zubehör Modulares Profil
Paulmann 70521 Beleuchtungs-Zubehör Modulares Profil
Paulmann 70521 Beleuchtungs-Zubehör Modulares Profil
Paulmann 70521 Beleuchtungs-Zubehör Modulares Profil
Paulmann 70521 Beleuchtungs-Zubehör Modulares Profil
Paulmann 70521 Beleuchtungs-Zubehör Modulares Profil
Paulmann 70521 Beleuchtungs-Zubehör Modulares Profil
Paulmann 70521 Beleuchtungs-Zubehör Modulares Profil
Paulmann 70521 Beleuchtungs-Zubehör Modulares Profil
Paulmann 70521 Beleuchtungs-Zubehör Modulares Profil
Paulmann 70521 Beleuchtungs-Zubehör Modulares Profil
Paulmann 70521 Beleuchtungs-Zubehör Modulares Profil
Artikel-Nr.:
     262-D293H81
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70521
EAN/GTIN:
     4000870705216
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Anbauprofil sw sym direkt Alu 2000x17x9mm 705.21
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Anbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
17 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
9 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 19,62*
€ 19,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,26*
€ 21,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 15,41*
€ 22,00*
€ 8,50*
ab € 16,41*
€ 23,25*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,62*
€ 45,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.