Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 911-PAUL-70521 Herst.-Nr.: PAUL-70521 EAN/GTIN: 4000870705216 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör für MaxLED Strips - Profil BASE, IP20, Alu schwarz eloxiert / Kunststoff satin, mit schwarzem Diffusor, 200cm - Produktart: Profil
- Abgabemenge: 1 Stück
- Größe: L∕ H∕ T: 200∕ 0,9∕ 1,7 cm
- Einsatzbereich: Decke
- Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
- Farbe: schwarz
- Gewicht: 239 kg
- Marke: Paulmann
- Hersteller-Bestellzeichen: 705.21
- LED kann ausgetauscht werden: nein
- Material: Aluminium
- Montageart: Aufbau Montage
- Das 2 Meter lange Profil BASE, komplett in schwarz matt, erzeugt an Möbeln oder Wänden einen großartigen dekorativen Lichteffekt.
- Zubehör: LED Strip excl
- Artikelnummer: PAUL-70521
- Einsatzbereich: Wand
- Material: Kunststoff
- Es ist ein schmales Aufbauprofil für viele Anwendungen und kann mit MaxLED Strips bestückt werden.
- Zubehör: montagezubehoer,abdeckung,endkappen incl
- Zubehör: Abdeckung incl
- Für eine ausreichende dekorative Lichtstärke wird die Verwendung von MaxLED 1000 empfohlen.
- Der abnehmbare weiße Diffusor sorgt durch seine Satinierung für eine gleichmäßige und blendfreie Lichtabgabe.
- Das hochwertige Eloxierungsverfahren macht die Profil-Oberfläche besonders robust gegenüber Kratzern.
- Das Profil ist nach Längenbedarf beliebig kürzbar.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 19,62* | € 19,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 15,26* | € 21,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 69,00* | ab € 15,41* | € 22,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 911 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 16,41* | € 23,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 33,62* | € 45,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 911 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 911 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 911 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 575,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|