Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauprofil sw sym direkt Alu 1000x17x9mm 705.22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann Base Modulares Profil
Paulmann Base Modulares Profil
Paulmann Base Modulares Profil
Paulmann Base Modulares Profil
Paulmann Base Modulares Profil
Paulmann Base Modulares Profil
Paulmann Base Modulares Profil
Paulmann Base Modulares Profil
Paulmann Base Modulares Profil
Paulmann Base Modulares Profil
Paulmann Base Modulares Profil
Paulmann Base Modulares Profil
Paulmann Base Modulares Profil
Artikel-Nr.:
     262-D293H82
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70522
EAN/GTIN:
     4000870705223
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Anbauprofil sw sym direkt Alu 1000x17x9mm 705.22
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Anbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
17 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
9 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,66*
€ 12,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,74*
€ 12,71*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,87*
€ 12,89*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,46*
€ 23,48*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.