Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 9W Concrea IP65 3000K 200lm 1LED gr Stein Kst_opal 945.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 94502 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 6,8 W F
Paulmann 94502 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 6,8 W F
Paulmann 94502 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 6,8 W F
Paulmann 94502 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 6,8 W F
Paulmann 94502 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 6,8 W F
Paulmann 94502 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 6,8 W F
Paulmann 94502 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 6,8 W F
Paulmann 94502 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 6,8 W F
Paulmann 94502 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 6,8 W F
Artikel-Nr.:
     262-D293I42
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94502
EAN/GTIN:
     4000870945025
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
LED-Pollerleuchte 9W Concrea IP65 3000K 200lm 1LED gr Stein Kst_opal 945.02
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
160 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
6.8 - 6.8 W
Gehäusefarbe:
grau
Höhe/Tiefe:
616 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
22.22 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
132 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
9 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Stein
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led pollerleuchte ip65, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Außenleuchte, Bogenleuchte, Gartenleuchte, Gebäudeleuchte, Leuchte, Mastleuchte, Orientierungsleuchte, Parkleuchte, Standleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 198,32*
€ 244,24*
€ 8,50*
ab € 251,71*
€ 251,71*
€ 8,50*
ab € 210,56*
€ 259,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 231,86*
€ 281,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,35*
€ 334,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,29*
€ 327,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,01*
€ 312,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,68*
€ 305,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,86*
€ 275,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.