Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 90W 19V IP20 Kstgeh dyn 145x60x32mm 55164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D306B04
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 90W 19V IP20 Kstgeh dyn 145x60x32mm 55164
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
90 - 90 W
Ausgangsspannung:
19 - 19 V
Breite:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
32 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
145 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 49,60*
€ 66,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,71*
€ 66,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,46*
€ 75,86*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.