Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 6,2W 1LED 18V 2700K 670lm 60° DC LEDmodul 88805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-D306F40
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     88805
EAN/GTIN:
     4012094888057
Suchbegriffe:
Lampe
LED-Modul
Leuchtmittel
LED-Modul 6,2W 1LED 18V 2700K 670lm 60° DC LEDmodul 88805
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Ausstrahlungswinkel:
60 - 60 ° °
Betriebsspannung:
0 - 0 V
Betriebsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
0 mm
Durchmesser:
50 mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K
Form:
rund
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
55 mm
Lampenleistung:
6.2 - 6.2 W W
Lampenspannung:
18 - 18 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
670 - 670 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Länge:
0 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Spezifische Lichtausbeute:
0 - 0 lm/W
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,53*
€ 13,53*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,84*
€ 14,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,94*
€ 15,72*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,44*
€ 16,44*
€ 8,50*
ab € 11,80*
€ 16,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
85444
ab € 11,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.