Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 7,86W IP44 3000K 512lm anth 1LED Fassung Alu Kst_tr SPOTWAYNMITDÃMMERUNGSSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STEINEL Spot Way Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED F
STEINEL Spot Way Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED F
STEINEL Spot Way Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED F
STEINEL Spot Way Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED F
STEINEL Spot Way Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED F
STEINEL Spot Way Außen-Bodenbeleuchtung GU10 LED F
Artikel-Nr.:
     262-D312D79
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     058678
EAN/GTIN:
     4007841058678
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Strahler
LED-Pollerleuchte 7,86W IP44 3000K 512lm anth 1LED Fassung Alu Kst_tr SPOTWAYNMITDÃMMERUNGSSCHALTER
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
512 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
140 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
GU10
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
7.86 - 7.86 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
572 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
65.1399 lm/W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
226 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
7.86 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: LED-Fluter, LED-Flutlicht, LEDs mit Stecksockel, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, leds mit stecksockel, led hochvolt reflektorlampe gu10, Außenleuchte, Bogenleuchte, Gartenleuchte, Gebäudeleuchte, Leuchte, Mastleuchte, Orientierungsleuchte, Parkleuchte, Standleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,96*
€ 107,51*
€ 5,46*
ab € 85,33*
€ 107,91*
5 Tage
68
Frei Haus
ab € 85,53*
€ 109,24*
Frei Haus
ab € 88,84*
€ 111,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 90,27*
€ 113,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.