Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Meldeeinrichtung 220-240V AC 1S 1W f.AC-Netz 30-30000mA max.Ansp=4s LV481001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vigirex rhus 220/240V AC 50/60hz
Vigirex rhus 220/240V AC 50/60hz
Vigirex rhus 220/240V AC 50/60hz
Artikel-Nr.:
     262-D315C78
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LV481001
EAN/GTIN:
     3606485434704
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
FI-Meldeeinrichtung 220-240V AC 1S 1W f.AC-Netz 30-30000mA max.Ansp=4s LV481001
Weitere Informationen:
Ansprechwert Stromstärke 1:
30 - 30000 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
0 - 0 mA
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 - 400 Hz
Bemessungsschaltstrom:
8 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 - 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220 - 240 V
Breite:
72 mm mm
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Funktion:
für Wechselstromnetze
Höhe:
72 mm mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
4 s
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
0 - 1000 V
Strommessbereich:
0.015 - 60 mA
Tiefe:
117 mm mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
220 - 240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: differenzstromrelais, Differenzstrom-Überwachungsgerät, Differenzstromüberwachungsrelais, Residual Current Monitor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,55*
€ 601,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 570,81*
€ 607,05*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 589,89*
€ 644,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 636,34*
€ 680,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 653,40*
€ 694,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,50*
€ 809,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,99*
€ 809,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,48*
€ 799,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,71*
€ 783,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,34*
€ 757,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.