Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider LV481001 VIGIREX RHUS 220/240VAC 50/60HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0703831
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV481001
EAN/GTIN:
     3606485434704
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
VigiPacT RHUs ist ein Fehlerstromschutzrelais für den Fronttafeleinbau. Er schützt vor direktem oder indirektem Kontakt mit Personen, Brandgefahren und Motoren. Er misst den Ableitstrom in einer elektrischen Anlage über seinen zugehörigen Ringkernwandler. Er löst den zugehörigen Leistungsschalter aus, wenn der eingestellte Fehlerstrom überschritten wird. Er kann einen Alarm und einen Voralarm auslösen. Die Betriebsversorgungsspannung beträgt 220/240VAC 50/60Hz. Es ist eine Erdschluss-Schutzklasse vom Typ A. Die Stromempfindlichkeit liegt zwischen 30 mA und 30 A. Die Zeitverzögerung ist einstellbar von 0 bis 4,5s. Er wird auf einer Schalttafel an der Vorderseite installiert und hat die Schutzart IP40. Er muss mit einem kompatiblen Schneider Electric Ringkern- oder Rechtecksensor vom Typ A verbunden sein. Es erfüllt die Normen IEC 60755, IEC 60947-2 Anhang M und IEC 60947-5-1.
Weitere Suchbegriffe: differenzstromrelais
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,55*
€ 601,69*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 570,81*
€ 607,05*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 589,89*
€ 644,00*
€ 5,95*
ab € 636,34*
€ 680,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 653,40*
€ 694,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,05*
€ 722,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,97*
€ 721,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,23*
€ 714,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,81*
€ 700,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,81*
€ 679,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.