Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder komplett 3f LED AC rnd ws Ø30mm 30x66mm IP67 XB5EV57L4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen-Leuchtmelder 30mm 400VAC LED klar
3-Phasen-Leuchtmelder 30mm 400VAC LED klar
3-Phasen-Leuchtmelder 30mm 400VAC LED klar
Artikel-Nr.:
     262-D316I70
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XB5EV57L4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Not Aus Erweiterungsmodul
Leuchtmelder komplett 3f LED AC rnd ws Ø30mm 30x66mm IP67 XB5EV57L4
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
3
Ausführung der Fassung:
LED
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
30 mm
Farbe Frontring:
Chrom
Farbe der Linse:
weiß
Höhe der Öffnung:
66 mm
Lochdurchmesser:
30 mm mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, schneider electric leuchtmelder weiß, not aus erweiterungsmodul, not aus schaltgerät schneider electric, Druckschalter, Einbau-Leuchtmelder, Leuchtmelder für Verteilung, Leuchtmelder mit Glimmlampe, Leuchtmelder, Komplettgerät, Leuchttaster, Lichtsignal, Melder, Modular-Signallampe, Optische Signalisierung, Optisches Signal, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbau-Signallampe, Signallampe für Verteilung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 102,53*
€ 123,63*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,38*
€ 124,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,33*
€ 125,75*
Frei Haus
ab € 106,49*
€ 128,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 122,14*
€ 145,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.