Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule 3f IP54 rtorgn Blitzl DC Runduml rotorangegrün Ø100mm XVC1B3K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
100 mm Tower ROGBC, sockelmontiert
100 mm Tower ROGBC, sockelmontiert
100 mm Tower ROGBC, sockelmontiert
Artikel-Nr.:
     262-D316J19
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVC1B3K
EAN/GTIN:
     3606480032783
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalsäule 3f IP54 rtorgn Blitzl DC Runduml rotorangegrün Ø100mm XVC1B3K
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Außendurchmesser:
100 mm
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Farbe Licht 1:
rot
Farbe Licht 2:
orange
Farbe Licht 3:
grün
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Höhe:
372 mm
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 202,26*
€ 234,48*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,75*
€ 235,06*
Frei Haus
ab € 208,32*
€ 241,48*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 205,67*
€ 245,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 239,31*
€ 275,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,47*
€ 327,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,78*
€ 324,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,25*
€ 308,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,07*
€ 303,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,31*
€ 284,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.