Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Straßenleuchte 100W LENON AufsAns I 60mm 4000K 16000lm bronze EVG Alu Kst_tr LENON-II-100-840-12090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Außenleuchte 4000K LENONII10084012090
LED-Außenleuchte 4000K LENONII10084012090
Artikel-Nr.:
     262-D318D26
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     20266
EAN/GTIN:
     4251349802664
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
LED-Straßenleuchte 100W LENON AufsAns I 60mm 4000K 16000lm bronze EVG Alu Kst_tr LENON-II-100-840-12090
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
16000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-30 - 50 °C
Betriebsgerät:
EVG
Breite:
340.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fernbedienung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
100 - 100 W
Geeignet für Zopfmaß:
60 - 60 mm
Gehäusefarbe:
Bronze
Höhe/Tiefe:
77.5 mm
Kabellänge:
0.3 m
Leistungsfaktor:
0.95
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
135 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Länge:
385.5 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Mit Anschlusskabel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Nennspannung:
100 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, mastleuchten led, led außenwandleuchte, Ansatzleuchte, Aufsatzleuchte, Außenleuchte, Dekorative Außenleuchte, Klassische Pilzleuchte, Laterne, Leuchte, Leuchtenkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastaufsatz-Rundleuchte, Pilzleuchte, Polycarbonat-Außenleuchte, Polyester Rundleuchte, Polyester-Außenleuchte, Rundleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 242,63*
€ 287,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 242,41*
€ 288,35*
Frei Haus
ab € 245,09*
€ 290,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 268,66*
€ 317,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 299,80*
€ 353,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,07*
€ 377,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,63*
€ 374,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,30*
€ 354,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,49*
€ 350,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,66*
€ 319,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
20264
ab € 241,08*
Ähnlich
abalight
20267
ab € 240,94*
Ähnlich
abalight
20272
ab € 381,19*
Ähnlich
abalight
20273
ab € 380,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.