Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Außenleuchte 4000K LENONII10084012090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Außenleuchte 4000K LENONII10084012090
LED-Außenleuchte 4000K LENONII10084012090
Artikel-Nr.:
     3517A-48704665
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     20266
EAN/GTIN:
     4251349802664
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung

LED-Außenleuchte 4000K LENONII10084012090

Flexible und leistungsstarke Leuchte für Wand- und Mastmontage, verschiedene Abstrahlwinkel in den Leistungsklassen 50W, 80W, 100W, 150W und 200W. Die Halterungen sind erforderliche Zubehörartikel.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
100..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 242,55*
€ 290,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,42*
€ 290,81*
Frei Haus
ab € 244,82*
€ 292,90*
€ 5,95*
ab € 269,14*
€ 319,97*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 300,29*
€ 356,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,26*
€ 345,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,49*
€ 340,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,07*
€ 326,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,86*
€ 318,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,55*
€ 288,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
18965
ab € 13,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.