Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø29mm PP IP43 ohne Ummantelung sw Polypropylen (PP) UV-best -40-135°C SILVYNSPLITPP29/27,3X35,5BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch zweiteilig, geschlitzt, Innen-Ø 27.3 mm, Außen-Ø 35.5 mm, BR 50 mm,
Wellschlauch zweiteilig, geschlitzt, Innen-Ø 27.3 mm, Außen-Ø 35.5 mm, BR 50 mm,
Wellschlauch zweiteilig, geschlitzt, Innen-Ø 27.3 mm, Außen-Ø 35.5 mm, BR 50 mm,
Artikel-Nr.:
     262-D328C83
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806618
EAN/GTIN:
     4044777090839
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Wellrohr Ø29mm PP IP43 ohne Ummantelung sw Polypropylen (PP) UV-best -40-135°C SILVYNSPLITPP29/27,3X35,5BK
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
35.5 mm mm
Biegeradius, statisch:
35 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
27.3 mm mm
Längsgeschlitzt:
ja
Nenndurchmesser:
29 mm mm
Schutzart (IP):
IP43
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Verschließbar (zweiteilig):
ja
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Ölbeständig:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 250,00*
€ 291,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 251,0625*
€ 291,6225*
Frei Haus
ab € 254,73*
€ 293,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 278,73875*
€ 321,32875*
€ 6,90*
ab € 300,09*
€ 401,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 321,32875*
€ 382,38121
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 320,34875*
€ 381,21501
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 307,03875*
€ 365,37611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 299,48875*
€ 356,39161
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 278,73875*
€ 331,69911
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 11,14955* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61806698
ab € 3,35*
Zubehör
Lapp Kabel
61806697
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.