Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle kompl PA Kst Schraubl sw Polyamid (PA) SILVYNSPLITCOS29BK(M5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchhalter, 61806697
Schlauchhalter, 61806697
Artikel-Nr.:
     262-I536F61
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806697
EAN/GTIN:
     4044776746508
Suchbegriffe:
Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubu...
Schlauchverschraubung
Verschraubung
Wellschlauch-Verschraubung
Rohrschelle kompl PA Kst Schraubl sw Polyamid (PA) SILVYNSPLITCOS29BK(M5)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Teil des Halters:
komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,07*
50
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,09*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,3524*
€ 4,1024*
50
Frei Haus
ab € 3,4654*
€ 4,2354*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,69966*
€ 4,51966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,51966*
€ 5,3784
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69966*
€ 4,4026
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 225,983* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61806651
ab € 13,16*
Zubehör
Lapp Kabel
61806618
ab € 250,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.