Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø45mm PP IP43 ohne Ummantelung sw Polypropylen (PP) UV-best -40-135°C SILVYNSPLITPP45/42,7X54,0BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN SPLIT
Lapp SILVYN SPLIT
Lapp SILVYN SPLIT
Artikel-Nr.:
     262-D328C93
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806675
EAN/GTIN:
     4044773785524
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohr Ø45mm PP IP43 ohne Ummantelung sw Polypropylen (PP) UV-best -40-135°C SILVYNSPLITPP45/42,7X54,0BK
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
54 mm mm
Biegeradius, statisch:
70 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
42.7 mm mm
Längsgeschlitzt:
ja
Nenndurchmesser:
45 mm mm
Schutzart (IP):
IP43
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Verschließbar (zweiteilig):
ja
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Ölbeständig:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 313,92*
€ 363,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 314,62375*
€ 364,03375*
Frei Haus
ab € 318,01*
€ 366,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 368,6325*
€ 422,7825*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 409,44475*
€ 464,72475*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 464,72475*
€ 553,02245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 458,32475*
€ 545,40645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 445,61475*
€ 530,28155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 434,26475*
€ 516,77505
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 409,44475*
€ 487,23925
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 16,37779* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.