Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SPLIT-PP-45-/ 42,7X54,0-BK-25M 61806675


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN SPLIT
Lapp SILVYN SPLIT
Lapp SILVYN SPLIT
Artikel-Nr.:
     6012C-77651136
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806675
EAN/GTIN:
     4044773785524
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-SPLIT-PP-45-/ 42,7X54,0-BK-25M 61806675

Parallel-gewellt geschlitzer Schutzschlauch SILVYN® SPLIT PP 45 / 42.7X54.0 BK 25M
Parallel-gewellt geschlitzer Schutzschlauch
Innendurchmesser: 42.7mm
Aussendurchmesser: 54mm
Nenngröße: 45
Polypropylen
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Elektroindustrie
Schiffsbau
Maschinenbau
Überall dort wo Kabel und Leitungen nachträglich geschützt werden müssen
Fahrzeugbau
Nutzen: Leichter Nagetierschutz
Druckfest
Formstabil
Flexibel
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
54 mm
Innendurchmesser:
42,7 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur:
-40..135 °C
Biegeradius, statisch:
70 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 313,92*
€ 363,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 314,62375*
€ 364,03375*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 318,01*
€ 366,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 368,6325*
€ 422,7825*
€ 5,95*
ab € 409,44475*
€ 464,72475*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 366,95*
€ 436,6705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 361,44*
€ 430,1136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 349,35*
€ 415,7265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 341,27*
€ 406,1113
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 318,01*
€ 378,4319
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 12,7204* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.