Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 V4A natur unbeh 8mm IP68 Edelstahl (V4A) ger SKINTOPHYGIENIC-RM20X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53105220 Kabelverschraubung Blau, Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105220 Kabelverschraubung Blau, Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105220 Kabelverschraubung Blau, Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105220 Kabelverschraubung Blau, Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105220 Kabelverschraubung Blau, Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105220 Kabelverschraubung Blau, Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-D328G92
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53105220
EAN/GTIN:
     4044776767459
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 metall
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung lapp kabel
Kabelverschraubung M20 V4A natur unbeh 8mm IP68 Edelstahl (V4A) ger SKINTOPHYGIENIC-RM20X1,5
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
natur
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 - 10 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Mit Gegenmutter:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
24 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V4A)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 35,55*
€ 42,14*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 35,2968*
€ 42,5864*
5
Frei Haus
ab € 35,774*
€ 42,904*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 35,90476*
€ 43,06476*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 36,29225*
€ 43,42225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 43,42225*
€ 51,67248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28225*
€ 50,31588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93225*
€ 48,70938
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29225*
€ 43,18778
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 217,11125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.