Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappkabel SKINTOP HYGIENIC-R M20X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53105220 Kabelverschraubung Blau, Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105220 Kabelverschraubung Blau, Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105220 Kabelverschraubung Blau, Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105220 Kabelverschraubung Blau, Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105220 Kabelverschraubung Blau, Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105220 Kabelverschraubung Blau, Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3461-40310011
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53105220
EAN/GTIN:
     4044776767459
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 metall
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung lapp kabel
Pharmaindustrie, Lebensmittelmaschinen, -anlagen und -komponenten, Für die Verwendung in der Produktzone, Glatte Oberflächen und keine Kanten verhindern die Ansammlung von Flüssigkeiten sowie Bildung von Mikroorganismen, Hygienic Design für ein optimales Reinigungsergebnis, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Durch die blaue Einfärbung des Dichtungsmaterials klar von Lebensmitteln unterscheidbar, Material und Form bieten eine einfache und sichere Reinigung, Ein komplettes Bauteil erlaubt die einfache Montage von aussen, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444, DIN EN ISO 14159 Sicherheit von Maschinen ? Hygieneanforderungen an die Gestaltung von Maschinen, DIN EN 1672-2 Nahrungsmittelmaschinen ? Allgemeine Gestaltungsleitsätze, EHEDG (TYPE EL Class I AUX) Gestaltungskriterien für hygienegerechte Maschinen, Apparate und Komponenten, ECOLAB® Industriestandard im Bereich der professionellen Reinigung und Desinfektion in der Lebensmittelfertigung, FDA 21 CFR 177.2600 Dichtungselemente speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Nordamerika, NSF/ANSI 169 Gestaltungskriterien für hygienegerechte Maschinen, Apparate und Komponenten, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 53105220, Anbau-Kabelstutzen, Anbaukabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschrau, Kabeleinführungsstutzen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 35,55*
€ 42,14*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 35,2968*
€ 42,5864*
5
Frei Haus
ab € 35,774*
€ 42,904*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 35,90476*
€ 43,06476*
5
€ 5,95*
ab € 36,29225*
€ 43,42225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 42,5864*
€ 50,67782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,6968*
€ 48,42919
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,9268*
€ 47,51289
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,2968*
€ 42,00319
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 212,932* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.