Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D328J07 Herst.-Nr.: 2149916 EAN/GTIN: 4012196409235 |
| |
|
| | |
| Rohrschelle Ø16mm Alu anreihb Schraubl ALQM16 Weitere Informationen: | | Anreihbar: | ja | Befestigungsart: | Schraubloch | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 16 - 16 mm | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | UV-beständig: | ja | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Snapschelle, Sockelschelle, Steckdübel-Befestigung, Zubehör für Schlauchverschraubung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 118,885* | € 145,335* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,38* | € 150,29* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 123,45* | € 150,37* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 122,13* | € 151,98* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 160,645* | € 191,595* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,60645* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|