Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Schelle M16 ALQ


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Quick-Schelle M16 ALQ
Quick-Schelle M16 ALQ
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-37657579
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149916
EAN/GTIN:
     4012196409235
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschellen

Quick-Schelle M16 ALQ

OBO Quick-Schelle Typ ALQ M, für alle metrischen ALU-Rohrsysteme sowie leichte und schwere Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme des OBO Rohrsystems, Werkstoff: ALU. Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position. Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16 mm
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,735*
€ 144,985*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 123,52*
€ 150,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,78*
€ 150,19*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,51*
€ 150,38*
Frei Haus
ab € 129,33*
€ 156,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,10*
€ 178,619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,46*
€ 176,6674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,00*
€ 165,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,20*
€ 160,888
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,52*
€ 146,9888
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2352* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.