Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle Ø32mm Alu anreihb Schraubl ALQM32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Schelle M32 Aluminium
Quick-Schelle M32 Aluminium
Quick-Schelle M32 Aluminium
Artikel-Nr.:
     262-D328J10
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149932
EAN/GTIN:
     4012196409266
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
obo klemmschellen
Rohrschelle Ø32mm Alu anreihb Schraubl ALQM32
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 - 32 mm
Max. Anzahl der Rohre:
1
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Snapschelle, Sockelschelle, Steckdübel-Befestigung, Zubehör für Schlauchverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,50896*
€ 1,94896*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,5528*
€ 2,0218*
50
€ 5,46*
ab € 1,5724*
€ 2,0324*
50
Frei Haus
ab € 1,6368*
€ 2,0968*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,03811*
€ 2,57811*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,57811*
€ 3,06795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45811*
€ 2,92515
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03811*
€ 2,42535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 128,9055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.