Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle Ø63mm Alu anreihb Schraubl ALQM63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Schelle M63 Aluminium
Quick-Schelle M63 Aluminium
Quick-Schelle M63 Aluminium
Artikel-Nr.:
     262-D328J13
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149963
EAN/GTIN:
     4012196409303
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
obo klemmschellen
Rohrschelle Ø63mm Alu anreihb Schraubl ALQM63
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Rohrdurchmesser:
63 - 63 mm
Max. Anzahl der Rohre:
1
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Snapschelle, Sockelschelle, Steckdübel-Befestigung, Zubehör für Schlauchverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,25045*
€ 2,91045*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,4628*
€ 2,9628*
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,3226*
€ 3,0326*
20
€ 5,46*
ab € 2,325*
€ 3,035*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 3,03286*
€ 3,84286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,84286*
€ 4,573
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,80286*
€ 4,5254
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57286*
€ 4,2517
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,45286*
€ 4,1089
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,34286*
€ 3,978
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 3,03286*
€ 3,6091
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 76,8572* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.