Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rack-Stromverteilung 1HE 24xC13 4xC19 M 230V Mit Sicherung m.Display 329.3056


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D329A73
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     329.3056
EAN/GTIN:
     4016514075119
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Rack-Stromverteilung 1HE 24xC13 4xC19 M 230V Mit Sicherung m.Display 329.3056
Weitere Informationen:
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
2
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
CEE 32 A
Auswertung:
auf Abstand
Befestigungsmaß:
1330.7 mm
Befestigungsmaß (standardisiert):
metrisch
Breite:
0 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Kabellänge:
3 m
Länge:
1330.7 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Display:
ja
Mit Sicherung:
ja
Montagerichtung:
vertikal
SNMP:
ja
Steuerfunktion:
ja
Strommessgerät:
ja
Temperaturmessung:
ja
Tiefe:
0 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 623,27*
€ 693,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 630,02*
€ 700,50*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 665,77*
€ 732,49*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 664,34*
€ 734,78*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 663,92*
€ 737,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,77*
€ 825,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,97*
€ 817,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,04*
€ 797,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,47*
€ 777,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,27*
€ 741,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.