Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN BN2000 ALU 1HE 24xC13 4xC19 2LS, 1Phase auf zwei Blöcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN BN2000 ALU 1HE 24xC13 4xC19 2LS, 1Phase auf zwei Blöcke
BACHMANN BN2000 ALU 1HE 24xC13 4xC19 2LS, 1Phase auf zwei Blöcke
BACHMANN BN2000 ALU 1HE 24xC13 4xC19 2LS, 1Phase auf zwei Blöcke
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3870
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     329.3056
EAN/GTIN:
     4016514075119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

ALU 1HE 24xC13 4xC19 2xLS Strom 3,0m CEE 32A

BN2000 eine Phase aufgeteilt auf zwei Blöcke jeder Block 12xC13 2xC19 abgesichert mit 1xLS 24xC13 0° Kaltgerätedosen, 4xC19 90° IEC Lock Kaltgerätedosen, 2x Leitungsschutzschalter C16A, Strom: 3,0m H05VV-F 3G4,0mm² schwarz mit CEE 32A, mit Bedruckung Bachmann, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor, Integrierter Temperatursensor + zwei Schnitt- stellen für externe Sensoren, mit integriertem Display, integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss, inkl. Haltewinkel und Schrauben, verpackt im BlueNet Karton,

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IT-Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
30
Dosentyp:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A | IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Steckertyp:
CEE rot 32A 3P+N+PE 400V "Drehstromstecker"
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
95 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
1430 mm
Gewicht:
3.347 kg
Bruttogewicht:
3,35
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, IPSteckdosenleisten, BN2000, IPPowerSwitch, 4016514075119, IT-Steckdosenleisten, Steckdosen, stedoleisten, BACHMANN
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 623,27*
€ 693,77*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 630,02*
€ 700,50*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 665,77*
€ 732,49*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 664,34*
€ 734,78*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 663,92*
€ 737,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,50*
€ 833,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,72*
€ 825,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,55*
€ 805,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,82*
€ 785,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,02*
€ 749,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.