Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz 10A BS88F1 550VAC gG 10AMP550VACBS88SICHERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-D329J17
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NSD10
EAN/GTIN:
     5027590504782
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung
NH-Sicherungseinsatz 10A BS88F1 550VAC gG 10AMP550VACBS88SICHERUNG
Weitere Informationen:
Ausführung Kennmelder:
ohne
Baugröße:
BS88/F1
Bemessungsspannung AC:
550 V
Bemessungsstrom:
10 A A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.1 W
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,73*
€ 2,31*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 2,83*
20
€ 5,00*
ab € 3,013*
€ 3,933*
20
Frei Haus
ab € 3,1445*
€ 4,0945*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 3,46*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 90,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
32NNSBSWHITE
ab € 17,61*
Ähnlich
Eaton
32NNSBS
ab € 11,27*
Ähnlich
Eaton
SC32BH
ab € 10,55*
Ähnlich
Eaton
SC32H/D
ab € 7,44*
Ähnlich
Eaton
SC32PWH
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.