Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 75W 0-6250mA 12V IP67 stat Metallgeh 333x30x16,5mm 55170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Betriebsgerät IP67 55170
LED-Betriebsgerät IP67 55170
Artikel-Nr.:
     262-D407H08
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55170
EAN/GTIN:
     4034451551701
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
LED-Trafo 75W 0-6250mA 12V IP67 stat Metallgeh 333x30x16,5mm 55170
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
75 - 75 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Ausgangsstrom:
0 - 6250 mA
Breite:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
16.5 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
333 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 68,34*
€ 87,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,43*
€ 87,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,18*
€ 100,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,67*
€ 111,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.