Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D409D33 Herst.-Nr.: EQ10121616 EAN/GTIN: 4015120121616 |
| |
|
| | |
| Seilabhängung si Zubehör ST L800mm DROPPROTECTION Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Breite: | 0 mm | Durchmesser: | 0 mm | Farbe: | Silber | Höhe: | 0 mm | Länge: | 800 mm | Werkstoff: | Stahl | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,56* | € 15,23* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,65* | € 15,36* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,93* | € 15,76* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,43* | € 16,45* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,41* | € 17,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|