Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler vollint B448mm 5prog 48dB BestKorb 815mmo.Pl 9Gedecke SPV2IKX10E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SPV2IKX10E, Vollintegrierter Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     262-D409H40
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SPV2IKX10E
EAN/GTIN:
     4242005183821
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Geschirrspüler vollint B448mm 5prog 48dB BestKorb 815mmo.Pl 9Gedecke SPV2IKX10E
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A A
Anschlusswert:
2400 W W
Anzahl der Programme:
5
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Bauart:
vollintegrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Besteckausführung:
Besteckkorb
Breite:
448 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Fassungsvermögen Maßgedecke:
9
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Geräuschemission:
48 dB(A) re 1 pW
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm mm
Länge des Ablaufschlauchs:
205 cm
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Nischenbreite:
450 - 458 mm
Nischenhöhe:
815 - 875 mm
Nischentiefe:
550 mm
Reinigungsklasse:
A
Spannung:
220 - 240 V
Startzeitvorwahl:
eine vorgegebene Zeitvorwahl
Tiefe:
550 mm mm
Trocknungsklasse:
A
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Einbauspülmaschine, Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, SmartHome Geschirrspüler, bosch geschirrspüler 45 cm vollintegrierbar, einbau-geschirrspüler bosch, einbau-geschirrspüler, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,55*
€ 454,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 415,93*
€ 502,49*
€ 65,00*
ab € 436,13*
€ 528,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 458,47*
€ 553,18*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,49*
€ 597,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,32*
€ 594,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,15*
€ 558,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,91*
€ 536,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,93*
€ 494,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.