Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation AP anth 4RT MIKRA Plus Bus m.Kamera Mit Kamera 100x200x28mm VT1784/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputz Türstation MIKRA Plus 2VOICE VT 1784/3
Aufputz Türstation MIKRA Plus 2VOICE VT 1784/3
Artikel-Nr.:
     262-D411J55
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     75503
EAN/GTIN:
     4011459755034
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türstation AP anth 4RT MIKRA Plus Bus m.Kamera Mit Kamera 100x200x28mm VT1784/3
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Breite:
100 mm mm
Farbe:
anthrazit
Frontplatte Breite:
100 mm
Frontplatte Höhe:
180 mm
Höhe:
200 mm mm
Installationstechnik:
Bus-System
Material Front:
Zamak
Mit Infoschild:
ja
Mit Kamera:
ja
Montageart:
Aufputz
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
28 mm mm
Öffnungswinkel Kamera:
160 °
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, grothe gegensprechanlage, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher, Türlautsprecher-Basis
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 240,02*
€ 283,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 239,16*
€ 284,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,08*
€ 285,31*
Frei Haus
ab € 241,36*
€ 286,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 245,91*
€ 291,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,31*
€ 338,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,01*
€ 334,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,62*
€ 326,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,79*
€ 315,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,16*
€ 284,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.